Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2sq. インパクトトルクスビットソケットレールセット 6ヶ組
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
セット内容
T30,T40,T45,T50,T55,T60
質量(g)
650
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(6本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24784586
RS14025/6-L60
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください