Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2sq. インパクトビットホルダー 16mm
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
適合
Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・B
質量(g)
160
寸法L(mm)
43
寸法D1(mm)
28
寸法D2(mm)
30
寸法l(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24784665
14106
¥
2,820
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください