Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2sq. インパクトディープソケットセット 10ヶ組
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
セット内容
Sockets:14300M6角ソケット10,12,13,14,17,19,21,22,24,27
質量(g)
2700
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
ケース寸法(mm)
310×90×48
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24784884
14207M
¥
25,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください