Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2sq. インパクトディープソケットセット 13ヶ組
(1件のレビュー)
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
セット内容
Sockets:14300M6角ソケット10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27
質量(g)
3500
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
ケース寸法(mm)
310×90×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(13本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24784893
14208M
¥
32,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください