曜日別特売

1/2sq. インパクト12角ソケットセット 13ヶ組

1/2sq. インパクト12角ソケットセット 13ヶ組 - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容ソケット:14405M12角ソケット10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24,27質量(g)2000差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQケース寸法(mm)196×100×45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(13本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478490914241M-05
22,300
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする