Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
5/8sq. インパクト6角ソケット
差込角(mm[inch])
15.9[5/8]
適合
ピン・Oリング=1500A・B
差込角(mm)
5/8"(15.9mm)SQ
寸法D2(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
二面幅(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24784918
15400M-14
14
-
¥
3,290
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24784927
15400M-17
17
-
¥
3,290
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24784936
15400M-19
19
-
¥
3,290
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24784945
15400M-21
21
-
¥
3,290
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24784954
15400M-22
22
-
¥
3,290
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24784963
15400M-23
23
-
¥
3,290
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24784979
15400M-24
24
-
¥
3,290
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24784988
15400M-26
26
-
¥
3,390
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24784997
15400A-9/16
-
9/16"
¥
3,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785006
15400A-5/8
-
5/8"
¥
3,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785015
15400A-11/16
-
11/16"
¥
3,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785024
15400A-3/4
-
3/4"
¥
3,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785033
15400A-13/16
-
13/16"
¥
3,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785049
15400A-7/8
-
7/8"
¥
3,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785058
15400A-15/16
-
15/16"
¥
3,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください