Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
5/8sq. インパクトサーフェイスソケット
差込角(mm[inch])
15.9[5/8]
適合
ピン・Oリング=1500A・B
差込角(mm)
5/8"(15.9mm)SQ
寸法D2(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24785067
15410M-14
14
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785076
15410M-17
17
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785085
15410M-19
19
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785094
15410M-21
21
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785103
15410M-22
22
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785119
15410M-23
23
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785128
15410M-24
24
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785137
15410M-26
26
¥
4,630
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください