曜日別特売

5/8sq. インパクト6角ディープソケット

5/8sq. インパクト6角ディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])15.9[5/8]適合ピン・Oリング=1500A・B寸法L(mm)90差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ寸法H(mm)71寸法D2(mm)35内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478514615300M-14-14
5,0303,398
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478515515300M-17-17
5,0303,398
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478516415300M-19-19
5,0303,398
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478517315300M-21-21
5,0303,398
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478518915300M-22-22
5,0303,398
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
7218881615300M-14【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)14
5,0303,398
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り12点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする