Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
5/8sq. インパクトサーフェイスディープソケット
差込角(mm[inch])
15.9[5/8]
適合
ピン・Oリング=1500A・B
寸法L(mm)
90
差込角(mm)
5/8"(15.9mm)SQ
寸法H(mm)
71
寸法D2(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24785198
15310M-14
14
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785207
15310M-17
17
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785216
15310M-19
19
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785225
15310M-21
21
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785234
15310M-22
22
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください