曜日別特売

5/8sq. インパクトロッキングアダプター

5/8sq. インパクトロッキングアダプター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])15.9[5/8]適合ピン・Oリング=1500A・B質量(g)310寸法L(mm)70差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478524315555AL
11,200
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする