Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
5/8sq. インパクトアダプター 凸1/2sq.
差込角(mm[inch])
15.9[5/8]
適合
ピン・Oリング=1500A・B
質量(g)
165
寸法L(mm)
46
差込角(mm)
5/8"(15.9mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24785268
15544A
¥
4,520
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください