Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/4sq. インパクト6角ソケット(薄肉)
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
適合
Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601B
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法D2(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24785444
16401A-11/16
11/16"
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785453
16401A-3/4
3/4"
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785469
16401A-13/16
13/16"
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785478
16401A-7/8
7/8"
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785487
16401A-15/16
15/16"
¥
3,150
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785496
16401A-1
1"
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785505
16401A-1.1/16
1.1/16"
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785514
16401A-1.1/8
1.1/8"
¥
3,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785523
16401A-1.3/16
1.3/16"
¥
3,490
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785539
16401A-1.1/4
1.1/4"
¥
3,710
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785548
16401A-1.3/8
1.3/8"
¥
3,990
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785557
16401A-1.7/16
1.7/16"
¥
4,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785566
16401A-1.1/2
1.1/2"
¥
4,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785575
16401A-1.9/16
1.9/16"
¥
5,090
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785584
16401A-1.5/8
1.5/8"
¥
5,090
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24785593
16401A-1.13/16
1.13/16"
¥
7,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください