3/4sq. インパクトトルクスプラスソケット

3/4sq. インパクトトルクスプラスソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601B差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D2(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478562716425-24EPL4275532.512.2
5,510
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478563616425-32EPL488624016.1
5,510
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする