曜日別特売

3/4sq. インパクト6角ディープソケット(薄肉)

3/4sq. インパクト6角ディープソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601B寸法L(mm)100差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D2(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
二面幅(inch)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478576716301A-11/1611/16"
5,410
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478577616301A-3/43/4"
5,410
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478578516301A-13/1613/16"
5,410
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478579416301A-7/87/8"
5,410
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478580316301A-15/1615/16"
5,640
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478581916301A-11"
5,640
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478582816301A-1.1/161.1/16"
5,640
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478583716301A-1.1/81.1/8"
6,160
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478584616301A-1.3/161.3/16"
6,160
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478585516301A-1.1/41.1/4"
6,580
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478586416301A-1.3/81.3/8"
6,880
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478587316301A-1.7/161.7/16"
7,490
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478588916301A-1.1/21.1/2"
8,120
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478589816301A-1.9/161.9/16"
9,950
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478590716301A-1.5/81.5/8"
9,950
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478591616301A-1.13/161.13/16"
12,100
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする