3/4sq. インパクト6角ソケットセット 13ヶ組

3/4sq. インパクト6角ソケットセット 13ヶ組 - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4sq. インパクト6角ソケットセット 13ヶ組 - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])19.0[3/4]差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.ケース寸法(mm)320×110×70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(13本組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478598616201Mソケット:16400M6角ソケット19,21,22,23,24,26,27,30,32,33,36,38,416800
41,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478600416201M-01ソケット:16400M6角ソケット(薄肉)19,21,22,23,24,26,27,30,32,33,36,38,416000
41,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする