Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/4sq. インパクト6角ソケットセット 11ヶ組
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
ケース寸法(mm)
320×110×70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(11本組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24785995
16201A
ソケット:16400A6角ソケット3/4,7/8,15/16,1,1.1/16,1.1/8,1.1/4,1.5/16,1.3/8,1.7/16,1.1/2
6000
¥
40,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24786013
16201A-01
ソケット:16400A6角ソケット(薄肉)3/4,7/8,15/16,1,1.1/16,1.1/8,1.1/4,1.5/16,1.3/8,1.7/16,1.1/2
5400
¥
40,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください