25.4sq. インパクト6角ソケット(薄肉)

25.4sq. インパクト6角ソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sq. インパクト6角ソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])25.4[1]適合Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B寸法D2(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
二面幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478605618401M-1717-
5,210
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478606518401M-1919-
5,210
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478607418401M-2121-
5,210
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478608318401M-2222-
5,210
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478609918401M-2424-
5,210
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478610818401A-11/16-11/16"
5,980
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478611718401A-3/4-3/4"
5,980
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478612618401A-13/16-13/16"
5,980
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478613518401A-7/8-7/8"
5,980
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478614418401A-15/16-15/16"
5,980
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478615318401A-1.1/16-1.1/16"
5,980
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478616918401A-1.3/16-1.3/16"
5,980
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478617818401A-1.1/4-1.1/4"
5,980
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478618718401A-1.3/8-1.3/8"
6,320
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478619618401A-1.1/2-1.1/2"
6,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478620518401A-1.5/8-1.5/8"
7,850
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478621418401A-1.13/16-1.13/16"
10,500
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする