曜日別特売

1.1/2sq. インパクト12角ソケット

1.1/2sq. インパクト12角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1.1/2sq. インパクト12角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ寸法D2(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
二面幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478658917405M-4646-
34,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478659817405M-5050-
34,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478660717405M-5555-
36,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478661617405M-6060-
43,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478662517405M-6565-
49,900
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478663417405M-7070-
65,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478664317405M-7575-
72,400
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478665917405M-8080-
96,800
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478666817405M-8585-
101,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478667717405M-9090-
109,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478668617405A-1.11/16-1.11/16"
44,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478669517405A-1.3/4-1.3/4"
44,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478670417405A-1.7/8-1.7/8"
44,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478671317405A-1.15/16-1.15/16"
44,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478672917405A-2-2"
44,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478673817405A-2.1/16-2.1/16
44,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478674717405A-2.1/8-2.1/8"
44,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478675617405A-2.3/16-2.3/16"
46,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478676517405A-2.1/4-2.1/4"
47,500
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478677417405A-2.3/8-2.3/8"
54,900
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478678317405A-2.7/16-2.7/16"
63,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478679917405A-2.1/2-2.1/2"
63,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478680817405A-2.9/16-2.9/16"
63,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478681717405A-2.5/8-2.5/8"
83,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする