曜日別特売

1.1/2sq. インパクトビットホルダー

1.1/2sq. インパクトビットホルダー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]二面幅(mm)32適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B質量(g)2200寸法L(mm)85差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ寸法D1(mm)60寸法D2(mm)86寸法l(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478690517108
22,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする