Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3.1/2"(88.9mm)sq. インパクトアダプター 凸2.1/2"(63.5mm)sq.
差込角(mm[inch])
凹:、88.9[3-1/2]、凸:63.5[2-1/2]
適合
ピン・Oリング=2001A・B
質量(g)
16870
寸法L(mm)
182
差込角(mm)
3.1/2"(88.9mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24786993
10099A
¥
253,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください