Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. 12角インダストリアルディープソケット
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法L(mm)
55
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
41.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24787377
23305M-8
8
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24787386
23305M-10
10
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24787395
23305M-12
12
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24787404
23305M-14
14
¥
2,060
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください