Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. 12角サーフェイスディープソケット
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法L(mm)
55
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24787413
23310M-8
-
8
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24787429
23310M-10
-
10
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24787438
23310M-12
-
12
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24787447
23310M-13
-
13
¥
2,440
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24787456
23310M-14
-
14
¥
2,440
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24787465
23310M-15
-
15
¥
2,440
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24787474
23310M-17
17mm
-
¥
2,440
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください