曜日別特売

3/8sq. トルクスインダストリアルディープソケット

3/8sq. トルクスインダストリアルディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
全長(mm)55差込角対辺(mm)9.5両頭機能片頭差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)41.5先端形状トルクス本数10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478748323325-E5505.66.917.45.2
2,570
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478749923325-E6526.17.917.45.4
2,570
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478750823325-E7557.48.917.46.6
2,570
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478751723325-E8589.39.917.47
2,570
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478752623325-E10609.911.817.28.2
2,570
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478753523325-E12681114.517.29.3
2,570
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478754423325-E147712.815.717.210.6
2,570
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478755323325-E168014.6181711.8
2,850
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする