Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2sq. 12角インダストリアルディープソケット
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
77
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
59
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24787867
24305M-10
10
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24787876
24305M-12
12
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24787885
24305M-14
14
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24787894
24305M-17
17
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24787903
24305M-19
19
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください