Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2sq. インダストリアルエクステンションバー
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
差込角(mm)
1/2"(12.7)SQ
寸法D(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24788034
24760-75P
140
75
¥
2,090
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788043
24760-125P
200
125
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24788059
24760-250P
370
250
¥
3,250
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください