Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4Hイジリ止めトルクスビット
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
先端形状
トルクス
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24788883
121T.70-T20H
70
16
4.1
¥
1,190
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788899
121T.70-T25H
70
16
4.6
¥
1,190
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788908
121T.70-T27H
70
17
5.2
¥
1,190
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788917
121T.70-T30H
70
17
5.7
¥
1,190
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788926
121T.70-T40H
70
18
-
¥
1,190
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788935
121T.100-T20H
100
24
4.1
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788944
121T.100-T25H
100
24
4.6
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788953
121T.100-T27H
100
24
5.2
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788969
121T.100-T30H
100
25
5.7
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788978
121T.100-T40H
100
26
-
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください