曜日別特売

1/4sq. インパクトビットホルダー(スライドチャック) 1/4H

1/4sq. インパクトビットホルダー(スライドチャック) 1/4H - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
差込角(mm[inch])6.35[1/4]適合ピン・Oリング=1200A・B質量(g)22寸法L(mm)36差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478912712142-F6.3
4,490
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: ラチェットハンドルにビットを取り付けての作業
その他業種

ラチェットハンドルや、トルクレンチに取り付けてビットを使える様にしています。
1/4sqのアダプタは少ないので貴重だと思います。
ただしこの商品はビット側がBタイプ(国際標準)
日本でよく普及しているAタイプビットは取り付けられません。
Bタイプのビットを準備する必要があるのでその点だけご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする