1/4H ロングナットセッター(プロテクター付)

1/4H ロングナットセッター(プロテクター付) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24789154113.75-8SV8347515.16
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789163113.75-10SV10377516.97
3,830
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24789179113.75-12SV12447519.48
3,830
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789188113.75-14SV14457521.39
4,280
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789197113.100-8SV84310015.16
5,250
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789206113.100-10SV104710016.97
4,050
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789215113.100-12SV125410019.48
4,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789224113.100-14SV145510021.39
4,640
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789233113.150-8SV86215015.14
4,540
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789249113.150-10SV106615016.94.5
8,230
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789258113.150-12SV127215019.46
11,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789267113.150-14SV148015021.37
4,880
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする