Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4H ロングナットセッター(マグネット/プロテクター付)
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24789276
115.75-8SV
8
35
75
15.1
3.5
¥
3,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789285
115.75-10SV
10
40
75
16.9
4.2
¥
4,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789294
115.75-12SV
12
48
75
19.4
5.6
¥
4,230
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789303
115.75-14SV
14
54
75
21.3
6.4
¥
4,760
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789319
115.100-8SV
8
44
100
15.1
3.5
¥
4,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789328
115.100-10SV
10
52
100
16.9
4.2
¥
4,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789337
115.100-12SV
12
60
100
19.4
5.6
¥
4,460
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789346
115.100-14SV
14
67
100
21.3
6.4
¥
5,030
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789355
115.150-8SV
8
63
150
15.1
3.5
¥
4,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789364
115.150-10SV
10
70
150
16.9
4.2
¥
4,750
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789373
115.150-12SV
12
79
150
19.4
5.6
¥
4,960
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789389
115.150-14SV
14
87
150
21.3
6.4
¥
5,250
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください