Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4H ロングナットセッター(スライドマグネット/プロテクター付)
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
二面幅(mm)
8
10
12
14
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
二面幅(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24789398
115G.100-8FR
8
55
100
26
15.1
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789407
115G.100-10FR
10
60
100
26
16.9
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789416
115G.100-12FR
12
80
100
26
19.3
¥
7,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789425
115G.100-14FR
14
85
100
24
21.3
¥
8,230
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789434
115G.150-8FR
8
75
150
26
15.1
¥
9,390
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789443
115G.150-10FR
10
80
150
26
16.9
¥
9,570
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789459
115G.150-12FR
12
100
150
26
19.3
¥
9,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789468
115G.150-14FR
14
110
150
24
21.3
¥
10,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789477
115G.200-8FR
8
90
200
26
15.1
¥
11,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789486
115G.200-10FR
10
100
200
26
16.9
¥
11,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789495
115G.200-12FR
12
125
200
26
19.3
¥
11,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789504
115G.200-14FR
14
135
200
24
21.3
¥
11,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください