Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. 12角インダストリアルディープソケット(プロテクター付)
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法L(mm)
56.3
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
41.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24789678
23305M-8FR
8
¥
5,770
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789687
23305M-10FR
10
¥
5,770
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789696
23305M-12FR
12
¥
5,770
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789705
23305M-14FR
14
¥
5,980
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください