Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. エクステンションバー(プロテクター付)
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
22.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24789757
23760-75P.FR
74
75
¥
7,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789766
23760-125P.FR
115
125
¥
9,310
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789775
23760-250P.FR
210
250
¥
15,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください