Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2sq. エクステンションバー(プロテクター付)
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
28.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790089
24760-75P.FR
145
75
¥
8,090
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24790098
24760-125P.FR
210
125
¥
9,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24790107
24760-250P.FR
380
250
¥
17,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください