Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付)
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
14
寸法L(mm)
70
質量(g)
87
寸法H(mm)
17
寸法D(mm)
19
寸法l(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790116
3305P-14
¥
3,260
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください