Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケット(ナットグリップ)
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法D2(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790186
3341G.70-10
76
70
14.5
6
10
¥
8,160
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24790195
3341G.70-11
80
70
15.8
6
11
¥
9,530
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24790204
3341G.70-12
85
70
17
6
12
¥
9,530
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24790213
3341G.89-8
82
89
12
7.5
8
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24790229
3341G.89-9
87
89
13.3
7.5
9
¥
8,720
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24790238
3341G.89-10
92
89
14.5
6
10
¥
8,720
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください