Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケット
質量(g)
137
寸法L(mm)
150
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
18
寸法l(mm)
7.5
二面幅(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790247
3342G.150-8
¥
11,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください