曜日別特売

グロープラグ用ラチェットスパナ 8mmsq.x12mmH

グロープラグ用ラチェットスパナ 8mmsq.x12mmH - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
寸法L(mm)245質量(g)187寸法C(mm)9寸法D1(mm)23.6寸法D2(mm)24.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790256148KM-8SX12
8,110
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする