Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2sq. ディーゼルインジャクターソケット
質量(g)
212
寸法L(mm)
77
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法D1(mm)
36.5
寸法D2(mm)
33
寸法l(mm)
28
二面幅(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790265
SP4305M.77-27
¥
6,890
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください