Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2sq. ヘッドボルト用12角ビットソケット(トヨタ用)
全長(mm)
100
質量(g)
135
寸法H(mm)
63.5
先端サイズ
10
寸法D(mm)
23
差込角対辺(mm)
12.7[1/2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790299
4010M.100-10(12P)
¥
3,440
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください