Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
145KD用ヘックスビット
全長(mm)
24
寸法D(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790396
179B.12H-7H
17
外:4
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24790405
179B.12H-8H
18
7
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください