Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
145KD用トルクスビット
全長(mm)
24
両頭機能
片頭
寸法D(mm)
12
先端形状
トルクス
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790457
179B.12H-T40
14
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24790466
179B.12H-T45
15
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24790475
179B.12H-T50
16
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください