Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2sq. ランドローバープロペラシャフト用インパクトエクステンションソケット
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
適合
Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B
質量(g)
200
寸法L(mm)
150
差込角(mm)
1/2"(12.7)SQ
寸法H(mm)
13
寸法D1(mm)
20
寸法D2(mm)
25
寸法l(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790588
14145A.150-9/16(D20)
¥
4,650
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください