Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用6角ソケット
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
28
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法l(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790624
4400M-41DU
41
¥
7,480
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
24790633
4400M-46DU
46
¥
7,890
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください