Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/4sq. MVアグスタ用リヤホイールナットソケット
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
質量(g)
790
寸法L(mm)
52
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法D1(mm)
74.6
寸法D2(mm)
53
寸法l(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790667
6405A-2.3/16MV
¥
14,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください