曜日別特売

3/4sq. 大型車用ホイールナットソケット

3/4sq. 大型車用ホイールナットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm)3/4"(19)SQ.差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)400寸法D2(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247908346102M.400-41WX21W19.0[3/4]41×2140058
17,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
247908436102M.400-3219.0[3/4]3240048.5
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
247908596102M.400-3319.0[3/4]3340049.8
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする