Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4H ロングソケット
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
110
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法l(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790947
BD008N.165-17
17
¥
2,790
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24790956
BD008N.165-19
19
¥
2,920
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24790965
BD008N.165-21
21
¥
3,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください