Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4H ピーコン用ロングソケット
二面幅(mm)
12
寸法L(mm)
105
質量(g)
69
寸法H(mm)
63
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法D(mm)
17.8
寸法l(mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24791078
BD013N-12
¥
2,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください