Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4H ピーコン用ソケット
二面幅(mm)
12
寸法L(mm)
145
質量(g)
95
寸法H(mm)
103
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法D(mm)
17.8
寸法l(mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24791087
BD013N.145-12
¥
3,380
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください