Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4H 超ロング軽天ソケット
二面幅(mm)
17
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法D(mm)
22.5
寸法l(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24791096
BD008N.300-17
300
¥
5,790
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24791105
BD008N.500-17
500
¥
6,430
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24791114
BD008N.700-17
700
¥
7,270
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください