Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4H Pコン用コテ
質量(g)
50
寸法L(mm)
75
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法D1(mm)
24
寸法D2(mm)
30
寸法D3(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24791218
BD015
75
¥
2,840
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください